ジョイフル
ジョイフルの 車内用
おそうじウェット車内汚れ落とし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
47671507
品番
J-516
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
車内のホコリや手アカ、ヤニを拭取って除菌します。
用途
車の洗車用品
成分
エタノール/精製水/パラベン/除菌剤/香料
材質
レーヨン/ポリプロピレン
幅(mm)
125
高さ(mm)
210
奥行(mm)
5
危険物の類別
非危険物
入数
10枚
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47671507
J-516
59829440
J-1153
お掃除ウェット車内汚れ
エナジーギア
1枚
¥
279
税込
¥
307
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)