カシムラ
カシムラの 携帯/スマホ関連品
カシムラの スマホ/携帯用ホルダー
セパレートソケット2リバーシブルUSB自動判定
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47671586
品番
KX-221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
1つのDCソケットと2USBポート付のセパレートソケット。USBはリバーシブルで出力は2.4A/2個。自動判定機能。
用途
車の車内アクセサリー
幅(mm)
100
高さ(mm)
180
取付方式
シガーソケット
長さ(m)
3
奥行(mm)
72
出力
USB:4.8A
注意
※DC12V専用