カシムラ
カシムラの 携帯/スマホ関連品
カシムラの 車載用音楽関連品
FMトランスミッターBTフルバンドUSB2ポート自動判定。
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47671604
品番
KD-219
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
スマートフォンやiPhoneの音楽ワンセグ音声やマイクロSDカードやUSBメモリの音楽や音声を車のスピーカーから聞く事が出来ます。USB充電ポート付。7色LEDルミネーション機能付。
用途
車の車内アクセサリー
幅(mm)
95
高さ(mm)
180
奥行(mm)
50
出力
USB:4.8A
注意
※DC12V/24V兼用