ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor 74 VCXシリーズ 8ビット デュアル トランシーバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
47671935
品番
74VCX245MTCX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
74VCXファミリ、FairchildSemiconductor
ピン数(ピン)
20
極性
非反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
3ステート
入力レベル
CMOS
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
1.4
1チップ当たりのエレメント数
2
1チップ当たりのチャンネル数
8
低レベル出力電流(mA)
24
高レベル出力電流(mA)
-24
最大伝播遅延時間@最大CL
16.8ns@15pF
ロジックファミリー
VCX
ロジック機能
トランシーバ