カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 ボトルタイプ

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード47672697 品番-
販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。
100倍希釈可能なので長く使えます。
希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。
100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。
黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。
ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能
※別途大容量18Lバッグインボックスタイプ(注文コード:47672706)もご用意しております。

使用方法
※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。
1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。
2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。
3原液を水で100〜30倍(本品30〜90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。
4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。
5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用) 付属品- 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水 タイプ濃縮タイプ 液色透明 内容量(L)1 希釈倍率約30〜100倍 pH値7 液性中性 性質ノーコンパウンド、防錆剤配合 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※材質により変色や腐食する恐れがあります。特に原液でのご使用は十分にご注意ください。
※必ず商品記載の使用上の注意などをよくご確認の上使用して下さい。
※スポンジで十分に泡立ててご使用ください。
※誤った使い方や用途外の使用により発生した事故等については、責任を負いかねます。

商品説明動画

【カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 ボトルタイプ】高品質の日本製!100倍希釈可能な洗車コーティング.
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47672697
2026-01-27
用途:
洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

別の20-25倍希釈の製品の泡立ち泡持ちに不満があり、こちらの商品を購入しました。
流石に100倍希釈はシャバいですが、濃い目で使用すれば泡立ち泡持ちも良いです。結果的に使用量が少なくなりコスパ的にも此方のが良いですね。
液剤の粘度が高くボトルの注ぎ口が細い為か、液切れが悪く注ぎ口に纏わるのでやや不便です。

対象商品:
47672697
2025-09-26
用途:
洗車
K-Glanz 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

100倍だと少し泡立ちが少ないですが許容範囲です。

2025-07-19
用途:
洗車
教育・研究機関

仕事柄
洗車をよく行うので
試しに購入
金額も安いので期待して使ってみます

2025-05-06
用途:
洗車用
建設業・工事業

計量して使っているのですが、粘度が高すぎて計量しにくかったが2倍希釈くらいで丁度よかった。
泡立ちを見るにコスパはかなりよいと思いました。
しいていえば、何か色付けて欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
47672697
2025-06-15
用途:
洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

粘りのある泡で良い感じでした。
スポンジを握ればいくらでも泡が出てきます。

2025-05-26
用途:
自動車の洗車
建設業・工事業

泡立ちが良く、モノタロウブランドで安価なので
次も購入したいです。

対象商品:
47672697
2025-01-12
用途:
洗車
棚田エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

原液はかなり粘度が高く少し計量しにくい。
規定通り100倍に希釈してもモッタリとした豊かな泡立ち。
もともと汚れていない乗用車に使用するため、汚れ落ちは不明だが、タイヤはいつもより綺麗になった。
泡立ちが良いので洗車ミトンでの使用感は良い。
同じモノタロウブランドの20倍希釈よりこちらを選ぶかな。

1人が参考にしています
2025-03-09
用途:
自家用車の洗車

試しに購入。

濃度が濃く、泡洗車に向いています。
薄める度合いは適時調整中です。
変に着色もされておらず、良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする