シーエー産商
シーエー産商の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
シーエー産商の 車用ハンドルカバー
フェニックスハンドルカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
47673117
品番
H-669
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,857
販売価格(税別)
¥
1,688
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パンチングレザーと手触りの良いしっとりレザーのコンビ。
用途
車のハンドルカバー
材質
PUレザー/発泡ポリエチレン/TPE
幅(mm)
370
色
レッド
サイズ
S
高さ(mm)
370
奥行(mm)
40