カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用消臭剤
本当にニオイが良く取れる消臭剤エアコンスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47673519
品番
D267
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
エアコンのニオイにハンパない消臭力。安定化二酸化塩素を採用。
用途
車の消臭剤
幅(mm)
65
高さ(mm)
168
奥行(mm)
42
内容量(mL)
90
香り
無香