SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 携帯/スマホ関連品
SEIWA(セイワ)の スマホ/携帯用ホルダー
オートワイヤレスQIスマホホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47674280
品番
D599
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
アームが自動でスマホをホールドする無線充電可能なスマホホルダー。USBPDに対応。ボールジョイント採用で角度調整可能です。
用途
車の携帯ホルダー
幅(mm)
145
取付
吸盤
高さ(mm)
170
奥行(mm)
88
出力
15W
注意
※スマホの幅64ミリから67ミリまで。厚み15ミリまで。重さ300g以下。