SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の PCアクセサリー
SEIWA(セイワ)の USBハブ
2USBコネクター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47674350
品番
F321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
リバーシブルUSBを2個搭載。自動識別IC搭載。
用途
車の車内用品
幅(mm)
80
色
ブラック
高さ(mm)
180
奥行(mm)
25
出力
(USB)3A