ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 受動部品
ON SEMICONDUCTORの 光エレクトロニクス製品
ON Semiconductor LEDドライバ IC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47675216
品番
FAN5622SX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【減光操作】デジタル、ディスプレイドライバ、FairchildSemiconductor
入力電圧(V)
DC2.7〜5.5
出力電流(mA)
30
ピン数(ピン)
6
定格電流(mA)
5〜30
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
バックライト、携帯電話
パッケージ
SOT-23