ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 受動部品
ON SEMICONDUCTORの 光エレクトロニクス製品
ON Semiconductor LEDドライバ IC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
注文コード
47675225
品番
FAN5624UMPX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【減光操作】リニア、ディスプレイドライバ、FairchildSemiconductor
入力電圧(V)
DC2.7〜5.5
出力電流(mA)
30
ピン数(ピン)
10
定格電流(mA)
5〜30
アプリケーション
LCDモジュール、モバイルハンドセット、モバイルインターネットデバイス、MP3プレーや、PMP
パッケージ
UMLP