ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 受動部品
ON SEMICONDUCTORの 光エレクトロニクス製品
ON Semiconductor LEDドライバ IC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47675259
品番
CAT4104VP2-GT3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【減光操作】PWM、先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。.リニアLEDドライバ、ONSemiconductor
出力電圧(V)
25
入力電圧(V)
DC3〜5.5
出力電流(mA)
700
ピン数(ピン)
8
定格電流(mA)
10〜175
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
自動車用照明、一般及び建築照明、LCDバックライト
パッケージ
TDFN