ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor MOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(50個)
実装タイプ
スルーホール
注文コード
47676169
品番
FDPF4N60NZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・仕様・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
-55
パッケージ
TO-220F
実装タイプ
スルーホール
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
28
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
3.8
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
600
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
2.5
最小ゲートしきい値電圧(V)
3
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-25・25