ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor NPN パワートランジスタ スルーホール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(60個)
仕様
小信号NPNトランジスタ、60~100V、FairchildSemiconductor
注文コード
47681979
品番
BD1396STU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
小信号NPNトランジスタ、60~100V、FairchildSemiconductor
幅(mm)
3.45
ピン数(ピン)
3
パッケージ
TO126
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
80
最大パワー消費(W)
12.5
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
80
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
1.5
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
25