仕様【カテゴリー】パワーMOSFET、NチャンネルパワーMOSFET、40V、ONSemiconductorピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDFN実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)28標準ターンオフ遅延時間(ns)11チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)37最大ドレイン-ソース間電圧(V)40最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)0.0176最大ゲートしきい値電圧(V)2最小ゲートしきい値電圧(V)1.2最大ゲート-ソース間電圧(V)-20・20