仕様先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAECQ101規格に適合する車載製品です。.小信号PNPトランジスタ、ONSemiconductor幅(mm)2.5ピン数(ピン)3パッケージPCP実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)100最大パワー消費(W)1.5最大エミッタ-ベース間電圧(V)-6最大コレクタ-ベース間電圧(V)-120トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)2トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン100最大動作周波数(MHz)120