CAMDENBOSS
CAMDENBOSSの キャビネット / プラボックス
CAMDENBOSSの プラボックス
CAMDENBOSSの プラボックス本体
CNMB/2ST/2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47696258
品番
CNMB/2ST/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
仕様
IKレーティング:該当なし、ソリッドトップ:はい、開発ボード:該当なし
色
ライトグレー
質量(g)
35
取付方式
DINレール
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
90×36×58
材質(ベース)
プラスチック(ポリカーボネートUL94-V0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP20