仕様先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAECQ101規格に適合する車載製品です。.小信号PNPトランジスタ、ONSemiconductorピン数(ピン)3動作温度(℃)-55パッケージSOT23実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)80最大パワー消費(mW)225最大エミッタ-ベース間電圧(V)-4最大コレクタ-ベース間電圧(V)DC-80トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)500トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン100最大動作周波数(MHz)100