ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor Pチャンネル ロジックレベル MOSFET
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47699059
品番
FDC654P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PowerTrenchRPチャンネルMOSFET、FairchildSemiconductor.PowerTrenchRMOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。最新のPowerTrenchRMOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが保たれます。この高度なテクノロジーを利用しているので、これらのデバイスのFOM(性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。PowerTrenchRMOSFETのソフトボディダイオードは、スナバー回路を必要とせず、電圧定格の高いMOSFETの代替品として使用することも可能な性能を誇ります。
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT23
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(W)
1.6
材質(トランジスタ)
Si
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
3.6
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
125
最小ゲートしきい値電圧(V)
1
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、20
カテゴリー
ロジックレベルMOSFET