CAMDENBOSS
CAMDENBOSSの キャビネット / プラボックス
CAMDENBOSSの キャビネット
CAMDENBOSSの キャビネットパーツ
CVB225/KIT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47701833
品番
CVB225/KIT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
仕様
ULレーティング:UL94-V0、IKレーティング:該当なし、ブランド:カムデンボス、コンプリートキット:22.5ミリメートル、開発ボード:該当なし
色
緑
質量(g)
47
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
22.5×102×82
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
20×86×77
材質(ベース)
プラスチック(ポリアミド)
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP20