CAMDENBOSS
CAMDENBOSSの キャビネット / プラボックス
CAMDENBOSSの キャビネット
CAMDENBOSSの 盤用キャビネット
RTM5001/11-NAT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47702323
品番
RTM5001/11-NAT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
ULレーティング:該当なし、IKレーティング:該当なし、ブランド:カムデンボス、開発ボード:該当なし、ダイキャスト:はい
色
ナチュラル
質量(g)
66
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
50×50×31
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
46×46×25
材質(ベース)
アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65