※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
CAREL
CARELの 制御機器・PLC・リレー
CARELの 温度調節器(デジタル調節計)
CARELの 温度調節器本体
IR33Z7LR20
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47703005
品番
IR33Z7LR20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.104(0.23ポンド)
タイプ
冷凍
幅(inch)
2.9(7.366cm)
高さ(inch)
1.35(3.429cm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(inch)
2.95(7.493cm)