曜日別特売
NVMFD5C650NLT1G ON Semiconductor デュアル Nチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTOR 47705115

ON Semiconductor デュアル Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(1500個)実装タイプ表面実装注文コード47705115品番NVMFD5C650NLT1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
規格AECQ101ピン数(ピン)8パッケージDFN実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)125チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)111最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)5.8最大ゲートしきい値電圧(V)2.2最小ゲートしきい値電圧(V)1.2最大ゲート-ソース間電圧(V)±20カテゴリーパワーMOSFET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3114:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする