※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
CELDUC
CELDUCの 制御機器・PLC・リレー
CELDUCの リレー
CELDUCの 一般リレー
SO963460
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47707896
品番
SO963460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
仕様
ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。TMS2テクノロジーサイリスタ出力で長寿命を実現しています。干渉に対する非常に高い耐性を実現する入力及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。広い制御範囲: 調整された制御電流で20 → 265 V ac/dcです。緑色LEDによる入力表示があります。ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。
長さ(mm)
58.5
高さ(mm)
29
取付方式
パネルマウント
極数
1
奥行(mm)
45
規格
EN60947-4-3、EN60950
シリーズ
SO9
最大負荷電流(A)
40
動作温度(℃)
-55〜100
リレー
単相ソリッドステートリレー
スイッチング方式
ゼロクロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小負荷電流(mA)
5
ターミナルタイプ
ねじ
出力装置
トライアック
最大ターンオン時間(ms)
10
定格電圧範囲(V)
24〜600ac
電圧制御範囲(V)
3.5〜32dc