ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor フォトカプラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
パッケージ
MDIP
注文コード
47708676
品番
H11F1VM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
パッケージ・内容量
など
508
種類から選べます
他の種類を見る
実装タイプ
スルーホール実装
最大順方向電圧(V)
1.75
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
パッケージ
MDIP
タイプ
【入力電流】DC
標準上昇時間
45μs
最大入力電流(mA)
60
絶縁電圧(V)
AC7500
標準降下時間
45μs
仕様
オプトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、FairchildSemiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応