ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 受動部品
ON SEMICONDUCTORの 光エレクトロニクス製品
ON Semiconductor フォトカプラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
パッケージ
DIP
注文コード
47708868
品番
MOC3043TVM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
パッケージ・内容量
など
508
種類から選べます
他の種類を見る
実装タイプ
スルーホール実装
最大順方向電圧(V)
1.5
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
パッケージ
DIP
タイプ
【入力電流】AC
最大入力電流(mA)
60
絶縁電圧(V)
AC7500
仕様
オプトカプラ、サイリスタ/トライアック出力、FairchildSemiconductor
出力デバイス
トライアック
出力論理
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応