ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 受動部品
ON SEMICONDUCTORの 光エレクトロニクス製品
ON Semiconductor フォトカプラ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
パッケージ
MDIP
注文コード
47710155
品番
H11G1M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
この商品は
パッケージ・内容量
など
508
種類から選べます
他の種類を見る
実装タイプ
スルーホール実装
最大順方向電圧(V)
1.5
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
パッケージ
MDIP
タイプ
【入力電流】DC
最大入力電流(mA)
60
仕様
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、FairchildSemiconductor
出力デバイス
フォトダーリントン
絶縁電圧(kV)
7.5
最大電流変換率(%)
1000
上昇時間(μs)
5
降下時間(μs)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応