曜日別特売
GBPC3501 整流用ブリッジダイオード GBPCシリーズ ON SEMICONDUCTOR 47718153

整流用ブリッジダイオード GBPCシリーズ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)
ピーク平均順方向電流(A)35
ピーク逆繰返し電圧(V)100
内容量1袋(2個)注文コード47718153品番GBPC3501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ダイオードシリコンジャンクション実装タイプスクリューマウントピーク平均順方向電流(A)35ピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)400長さ(mm)29寸法(mm)29×29×11.23ピン数(ピン)4動作温度(℃)-55~150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングルピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40811323
2021-05-21
用途: 交流溶接機の直流化
運輸・通信業

工具だけでなく、こういった部品類まで揃うのは助かります。
パソコン用のヒートシンクを付けたので、30分の連続使用でも
熱パンクせず、溶け込みも満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 41218057
2021-05-06
用途: 修理

まさかの在庫。古い機材のため、あればラッキーぐらいで検索したらありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする