曜日別特売
LM317LZX ON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ ON SEMICONDUCTOR 47718415

ON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(50個)注文コード47718415品番LM317LZX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様LM317リニア電圧レギュレータ、FairchildSemiconductor.FairchildSemiconductorのLM317シリーズは可変リニア電圧レギュレータです。この3端子正電圧レギュレータは、出力電圧範囲1.2~37Vで1.5Aの出力電流を供給できます。使いやすいLM317可変電圧レギュレータは、さまざまな用途及びオンカード調整に使用できます。.出力電流1.5A超調整可能な出力1.2~37V内部熱的過負荷保護/短絡電流制限出力トランジスタの安全動作領域補償幅(mm)4.19出力電圧(V)1.2~37入力電圧(V)40V出力方式可変出力点数1出力電流(mA)200ピン数(ピン)3極性動作温度範囲(℃)0~125パッケージTO-92実装タイプスルーホール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする