ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
注文コード
47718555
品番
MC78M15CDTT5G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MC78M00/MC78M00Aリニア電圧レギュレータ、ONSemiconductor.ONSemiconductorのMC78M00/MC78M00Aリニア電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。ローカル、オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。5V、8V、12V、15V、18V、20V、24Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500mAで、最適なヒートシンクが搭載されています。.鉛フリーパッケージを用意
幅(mm)
6.22
出力電圧(V)
15
入力電圧(V)
35Vdc
出力方式
固定
出力点数
1
出力電流(mA)
700
ピン数(ピン)
3
極性
正
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~125
パッケージ
DPAK
実装タイプ
表面実装
パワーレーティング(W)
5