曜日別特売
BZB84-B3V6,215 Nexperia ツェナーダイオード 3.6V nexperia 47726553

Nexperia ツェナーダイオード 3.6V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(3000個)
内容量1リール(3000個)注文コード47726553品番BZB84-B3V6,215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
長さ(mm)3寸法(mm)3×1.4×1ピン数(ピン)3動作温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23、TO-236AB1チップ当たりのエレメント数2テスト電流(mA)5最大逆漏れ電流(μA)5最大パワー消費(mW)300(総消費電力)、40W(非繰り返しピーク逆消費電力)ツェナータイプ汎用ツェナー電圧許容性(%)±2%ツェナー電圧(V)3.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする