nexperia
Nexperia ツェナーダイオード 4.3V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47728897
品番
BZX84-A30,215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ダイオード
シングル
1チップ当たりのエレメント数
1
最大パワー消費(mW)
250
パッケージ
SOT-23
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
5
ピン数(ピン)
3
テスト電流(mA)
300
最大逆漏れ電流(μA)
3
長さ(mm)
3
寸法(mm)
3×1.4×1
仕様
ツェナーダイオード250mW、BZX84シリーズ、NXPSemiconductors
標準電圧温度係数(mV/K)
26.6
RoHS指令(10物質対応)
対応