nexperia
Nexperia ツェナーダイオード 5.1V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
動作温度(℃)
-65
仕様
ツェナーダイオード1.5W、BZV90シリーズ、Nexperia
注文コード
47729956
品番
BZV90-C5V1,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・仕様・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ダイオード
シングル
最大パワー消費(mW)
1500
パッケージ
SOT-223(SC-73)
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
5
ピン数(ピン)
4
テスト電流(mA)
5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
60
長さ(mm)
6.7
寸法(mm)
6.7×3.7×1.7
仕様
ツェナーダイオード1.5W、BZV90シリーズ、Nexperia
最大逆漏れ電流(μA)
2
実装タイプ
表面実装
動作温度(℃)
-65