nexperia
Nexperia ツェナーダイオード 6V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47732379
品番
BZT52H-C6V2,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
ダイオード
シングル
1チップ当たりのエレメント数
1
最大パワー消費(mW)
40W(ピーク逆消費電力)・830(総消費電力)
パッケージ
SOD-123F
ツェナータイプ
汎用
ピン数(ピン)
2
テスト電流(mA)
5
長さ(mm)
2.7
寸法(mm)
2.7×1.7×1.2
動作温度(℃)
-65
RoHS指令(10物質対応)
対応