曜日別特売
PUMD2,165 Nexperia デュアル NPN + PNP 抵抗内蔵トランジスタ nexperia 47734549

Nexperia デュアル NPN + PNP 抵抗内蔵トランジスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(10000個)注文コード47734549品番PUMD2,165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
1チップ当たりのエレメント数2最大連続コレクタ電流(A)0.1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)50入力抵抗22kΩ実装タイプ表面実装パッケージSOT-363ピン数(ピン)6仕様【最小DC電流ゲイン】60、デュアル抵抗デュアルデジタルトランジスタ、Nexperia最大パワー消費(mW)300最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(mV)150最大エミッタ-ベース間電圧(V)10抵抗比1構成デュアル動作温度(℃)-55RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする