OSA Opto
OSA Optoの 電子部品(オンボード)
OSA Optoの 受動部品
OSA Optoの 光エレクトロニクス製品
OSA Opto 855Nm 赤外線LED
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
注文コード
47741025
品番
OIS-170-IT855-X-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
1.9×1.2×1.2
シリーズ
OIS170
レンズ形状
正方形
ピーク波長(nm)
855
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
0805
実装タイプ
表面実装
最大供給電圧(V)
1.6
放射強度(mW/sr)
3
材質(LED)
AlInGaP、GaAlAs、GaP、InGaN