NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ 1000μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47746835
品番
NRE-JL102M25V10X20F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量(μF)
1000
取付方式
スルーホール
寸法(mm)
10×20
高さ(mm)
20
動作温度(℃)
-40
リードピッチ(mm)
5
リード線径(Φmm)
0.6
直径(Φmm)
10
等価直列抵抗(mΩ)
180
リップル電流(A)
1.4
リーク電流(μA)
0.01CV又は3
許容差
±20%
テクノロジー
電解
仕様
NRE-JLシリーズ
寿命
10000h
RoHS指令(10物質対応)
対応