NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ NRSZシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
直径(Φmm)
12.5
注文コード
47746896
品番
NRSZ102M35V12.5X25F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
直径・内容量
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
12.5(Dia.)×25
電圧(V)
DC35
許容差
±20%
動作温度(℃)
-55〜105
リードピッチ(mm)
5
リップル電流(mA)
1800
静電容量(μF)
1000
等価直列抵抗(mΩ)
30
直径(Φmm)
12.5
高さ(mm)
25
取付方式
スルーホール
シリーズ
NRSZ
寿命
7000h
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
電解
リーク電流(μA)
350