NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ 100μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
直径(Φmm)
18
注文コード
47747639
品番
NRB-XW101M450V18X35F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
直径・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NRB-XWシリーズ
寸法(mm)
18×35
直径(Φmm)
18
高さ(mm)
35
取付方式
スルーホール
寿命
10000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.8
リードピッチ(mm)
7.5
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(Ω)
4.15
リーク電流(μA)
3x√CV(5分後)
リップル電流(mA)
0.74
静電容量(μF)
100