NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ 100μF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(300個)
直径(Φmm)
8
注文コード
47747779
品番
NACZ101M50V8X10.5TR13F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,038
販売価格(税別)
¥
11,853
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NACZSeries.シリンダ型VチップSMT構造高周波数で非常に低いESR及び高いリップル電流自動実装やリフローはんだ付け向けに設計DC-DCコンバータやDC-ACインバータなどに最適
寸法(mm)
8(Dia.)×10.5
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
10.5
取付方式
表面実装
シリーズ
NACZ
許容差
±20%
動作温度(℃)
-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
1
リードピッチ(mm)
3.2
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
400
リーク電流(μA)
50.5
リップル電流(mA)
300
静電容量(μF)
100