NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ 10μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
直径(Φmm)
12.5mm
注文コード
47748296
品番
NACV100M400V12.5X14TR15F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
直径・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NACVシリーズ
寸法(mm)
12.5(Dia.)×14
直径(Φmm)
12.5mm
高さ(mm)
14
取付方式
表面実装
寿命
2000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
105
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(Ω)
41.5
リップル電流(mA)
57
静電容量(μF)
10