OXLEY
OXLEYの キャビネット / プラボックス
OXLEYの キャビネット
OXLEYの キャビネットパーツ
Oxley LED表示灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
赤
定格電圧(V)
AC/DC24
注文コード
47749048
品番
MI/5/24/FL30/AlGaAs Red
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
発光色・定格電圧・仕様
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10.9
定格電圧(V)
AC/DC24
端子の種類
リードワイヤー
取付穴(mm)
5
発光色
赤
定格電流(mA)
15
光度(mcd)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
ベゼルスタイル
フラッシュ