NIC Components 電解コンデンサ 220μF

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(300個) 直径(Φmm)10 注文コード47749958 品番NACZ221M50V10X10.5TR13F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,199
販売価格(税別)
18,363
この商品は直径・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様NACZSeries.シリンダ型VチップSMT構造高周波数で非常に低いESR及び高いリップル電流自動実装やリフローはんだ付け向けに設計DC-DCコンバータやDC-ACインバータなどに最適 寸法(mm)10(Dia.)×10.5 直径(Φmm)10 高さ(mm)10.5 取付方式表面実装 電圧(V)DC50 寿命2000h 許容差±20% 動作温度(℃)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 リード線径(Φmm)1.4 リードピッチ(mm)4.6 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)220 リーク電流(μA)110 リップル電流(mA)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする