OXLEY
OXLEYの 電子部品(オンボード)
OXLEYの 能動部品
OXLEYの 集積回路(IC)
Oxley 貫通形EMIフィルタ (貫通コンデンサ) DLTシリーズ 1000MHz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47750168
品番
DLT/680
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
DLTシリーズ.頑丈な黄銅製ケースに円盤型モノリシックセラミックコンデンサを封入2BAねじ固定接地されたシャーシへの取り付けに最適内部コンデンサでリード線と本体間を接続ねじ付きでない端が色分けあり
長さ(mm)
24.3
取付方式
パネルマウント
シリーズ
DLT
定格電流(A)
(最大)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜85
動作周波数(MHz)
1000
終端スタイル
アキシャル
最大定格電圧(V)
DC100