NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ 330μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
47751193
品番
NRZJ331M50V10X20F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NRZJSeries
寸法(mm)
10(Dia.)×20
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
20
取付方式
スルーホール
電圧(V)
DC50
寿命
10000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.6
リードピッチ(mm)
5
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
38
リーク電流(μA)
0.01CV又は3/2分
リップル電流(A)
2.06