NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ 470μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
シリーズ
NACE
直径(Φmm)
8
注文コード
47751918
品番
NACE471M16V8X10.5TR13F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・直径・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NACESeries.汎用VチップSMT設計最長2分間の溶剤に対する耐性自動実装やリフローはんだ付け向けに設計
寸法(mm)
8(Dia.)×10.5
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
10.5
取付方式
表面実装
シリーズ
NACE
許容差
±20%
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
1
リードピッチ(mm)
3.2
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
710
リーク電流(μA)
75.2
リップル電流(mA)
330
静電容量(μF)
470