NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ 470μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(300個)
直径(Φmm)
10
注文コード
47752058
品番
NAZT471M25V10X10.5LBF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・直径・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NAZTシリーズ
寸法(mm)
10(Dia.)×10.5
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
10.5
取付方式
表面実装
電圧(V)
DC25
寿命
5000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
1.4
リードピッチ(mm)
4.6
等価直列抵抗(mΩ)
90
リーク電流(μA)
117.5
リップル電流(mA)
670