NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ 470μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
シリーズ
NRZJ
直径(Φmm)
10
注文コード
47752094
品番
NRZJ471M25V10X12.5F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・直径・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NRZJSeries
寸法(mm)
10(Dia.)×12.5
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
12.5
取付方式
スルーホール
シリーズ
NRZJ
許容差
±20%
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.6
リードピッチ(mm)
5
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
53
リーク電流(μA)
0.01CV又は3/2分
リップル電流(A)
1.7
静電容量(μF)
470