仕様NACZSeries.シリンダ型VチップSMT構造高周波数で非常に低いESR及び高いリップル電流自動実装やリフローはんだ付け向けに設計DC-DCコンバータやDC-ACインバータなどに最適
寸法(mm)10(Dia.)×10.5
直径(Φmm)10
高さ(mm)10.5
取付方式表面実装
電圧(V)DC25
シリーズNACZ
許容差±20%
動作温度(℃)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線径(Φmm)1.4
リードピッチ(mm)4.6
テクノロジー電解
等価直列抵抗(mΩ)90
リーク電流(μA)117.5
リップル電流(mA)670