NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ 470μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
シリーズ
NRSG
直径(Φmm)
10
注文コード
47752198
品番
NRSG471M35V10X20F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・直径・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NRSGシリーズ
寸法(mm)
10×20
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
20
取付方式
スルーホール
シリーズ
NRSG
許容差
±20%
動作温度(℃)
-40
リード線径(Φmm)
0.6
リードピッチ(mm)
5
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
23
リーク電流(μA)
0.01CV又は3
リップル電流(A)
1.82
静電容量(μF)
470